曜日別特売

ロール紙/コート紙2

ロール紙/コート紙2 - Canon

ラージフォーマットプリンタ用コート紙。

仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702135LFM-CP2/42/95-コート紙1067
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702144LFM-CP2/36/95-コート紙914
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702153LFM-CP2/24/95-コート紙610
8,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702169LFM-CP2/A0/95A0コート紙841
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702178LFM-CP2/A1/95A1コート紙594
8,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702187LFM-CP2/A2/95A2コート紙420
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする