曜日別特売

LED和風シーリング

LED和風シーリング - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。

消費電力(W)33.3適合範囲~8畳用付属品リモコン付き材質枠:白木幅(mm)556高さ(mm)133奥行(mm)556本体質量(g)2600色温度(K)2700~6500光源色LED(電球色+昼光色)光束(Lm)3665LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702774BH180870K
13,455
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52702774
2021-02-25
用途: 和室の照明取替工事
建設業・工事業

取り付けも3分で終了しました。
非常に薄いので、圧迫感が解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする