曜日別特売

LEDシャンデリア

LEDシャンデリア - コイズミ(小泉成器)

コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。

用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用材質鋼・黒色塗装幅(mm)215高さ(mm)63奥行(mm)215本体質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702844BE17713
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする