LEDペンダント

LEDペンダント - コイズミ(小泉成器)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)

消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702966BP180407P
6,182
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする