コイズミ(小泉成器)
LED和風ペンダント
木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)
43.6
材質
枠:木製・杉、セード:強化和紙
幅(mm)
580
高さ(mm)
213
奥行(mm)
580
適合範囲
~12畳用
本体質量(g)
3000
コード長さ(mm)
150~400
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
4810
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702984
BP17773P
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください