LED和風ペンダント

LED和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)

消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703009BP180875P
15,273
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする