コイズミ(小泉成器)
LED和風ペンダント
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質
枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)
456
高さ(mm)
181
奥行(mm)
456
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52703018
BP180677P
24.2
¥
11,636
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703027
BP180877P
32
¥
12,545
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください