曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - コイズミ照明

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。

取付高(mm)
68
消費電力(W)
4.1
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
内容量
1個
注意
※電気工事必要 ※傾斜天井取付可能(55°) ※配光は傾斜天井用ではありません ※調光器との併用不可 ※照射近接限度10cm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703079BD190006B口径125タイプ15069150300
2,709
取扱い終了
52703088BD190007B口径125タイプ15069150300
2,709
取扱い終了
52703097BD190008B口径100タイプ11068110200
2,255
取扱い終了
52703106BD190009B口径100タイプ11068110200
2,255
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする