曜日別特売

LED外玄関灯

LED外玄関灯 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き

消費電力(W)4.5材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し幅(mm)113高さ(mm)135奥行(mm)144本体質量(g)600色温度(K)2700光源色LED電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345内容量1個
注意
※電気工事必要 ※調光器との併用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703124BU190005B
12,545
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 店舗街灯

取り付け部のサイズが既存製品とは違い、取り付けに少々手こずりましたが、
製品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする