ナカバヤシ
オフィスシュレッダ
A3対応のシュレッダ。安全性にも配慮した安全停止スイッチを搭載し、長寿命カッターユニットで安心の刃物5年間保証付き。
細断形状
クロスカット
ダストボックス容量(L)
約80
電源電圧(V)
100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×900
保証期間
5年
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
約14/12(A4上質紙64g/m
2
)
細断寸法(mm)
約3×25
投入口幅(mm)
310/A3
最大細断枚数
約26/23(A4上質紙64g/m
2
)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
約26/23(A4上質紙64g/m
2
)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702196
SXI-406CE
62
435/440
¥
448,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52702205
SXI-406CR
63
440/445
¥
488,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
離島
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220