曜日別特売

ワークポジショニング器具 CT

ワークポジショニング器具 CT - サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 CT - サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 CT - サンコー(タイタン)

手軽に使えるエントリーモデル

仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705118CT-SBスカイブルー
37,78031,980
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705127CT-BLダークブルー
37,78031,980
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705136CT-GRグリーン
37,78031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする