サンコー(タイタン)
プロガードシリーズ DLPG16-BL型
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様
【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色
ブラック
質量(g)
約1880
胴ベルト幅(mm)
(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)
1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705145
DLPG16-BL
¥
58,120
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください