サンコー(タイタン)
腰ピタシリーズ DLCV16
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
質量(g)
約1810
胴ベルト幅(mm)
(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)
1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
720【カーブ形状】
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705154
DLCV16-DB
ダークブルー
¥
51,960
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705163
DLCV16-BL
ブラック
¥
51,960
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください