サンコー(タイタン)
ロープチャック RC型
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705179
RC
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください