サンコー(タイタン)
S-スライド 垂直親綱用スライド(1本吊り専用) SLD型
(1件のレビュー)
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様
子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)
約605
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705328
SLD
¥
12,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください