天井埋め込み型スピーカー DM6C

天井埋め込み型スピーカー DM6C - BOSE(ボーズ)

商業施設に適したデザインと卓越した音響性能を提供する天井埋め込み型スピーカー

質量(kg)約6.5(単体)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル直径×奥行:Φ356×239感度87dB(SPL/1W@1m)開口寸法(mm)約292構成1.25インチツイーター×1、6.5インチウーハー×1インピーダンス8Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:2.5W/5W/10W/20W/40W/80W、100V伝送時:5W/10W/20W/40W/80W)周波数帯域(kHz)70~20(-3dB)音圧レベル(dB)107 SPL (1m/pink noise)、113 SPL (peak)指向性145°円錐状対応板厚(mm)約57以下許容入力(W)100内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703368DM6C PAIR BLK
96,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
52703377DM6C PAIR WHT
96,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする