呉竹
くれ竹優筆 ほまれ
耐久性に優れた人造毛の使用により、腐りやカビの心配がなく、手入れが簡単にできる筆です。太くてやわらかく、しっかりとした線が書けます。
用途
書道用筆
サイズ(号)
3
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:PEs
色
茶毛
口径×全長(mm)
12.9×245(保護キャップを除く)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704375
JE42-3S
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください