呉竹
のし袋用筆ぺん
のし袋書きに最適な芯先のサイズで、急にのし袋が必要になった際に購入してすぐ試し書き・練習できるなぞり書き短冊付き(「御祝」、「寿」、「御礼」、「内祝」が印刷されています)。
用途
筆ペン・慶弔用
インク色
墨色
インク
水性染料インキ
商品タイプ
本体
付属品
試し書き短冊
材質
本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ぺん先:PA
径(Φ)×全長(mm)
11×134(クリップなどを含まない最大径)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704418
DBD161-10S
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください