水書筆ぺんで書くひらがな練習セット

水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹水書筆ぺんで書くひらがな練習セット - 呉竹

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙と、水書筆ぺん中字のセットです。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。用紙サイズはB5版で無地1枚、マス目入り1枚、ひらがななぞり書き練習用紙が1枚入っています。

用途水書用具・国語・かきかたセット内容水書筆ぺん中字1本、ひらがな練習用紙なぞり書き用1枚、練習用紙マス目入り1枚、練習用紙無地1枚入り。水書用紙と水書筆ぺんの収納・持ち運びに便利なチャック袋付き。材質水書筆ぺん:PP・PE・PEs、水書用紙:紙・顔料、チャック袋:PE、台紙:ボール紙、個袋:PP用紙サイズB5版内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704445KN37-52
1,000
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする