呉竹
水書筆ぺん
水書用紙専用の水書筆ぺんです。「とめ・はね・はらい」がしやすいようコシのある穂先で、水入れ部分は水道から直接水を入れられるので扱いも簡単。のびのびと大きく書ける太字。
用途
水書用具・国語・かきかた
線の太さ
太字
材質
本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs
寸法(mm)
13径×180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704497
KG205-130S
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください