曜日別特売

水書練習用紙

水書練習用紙 - 呉竹水書練習用紙 - 呉竹水書練習用紙 - 呉竹水書練習用紙 - 呉竹水書練習用紙 - 呉竹水書練習用紙 - 呉竹

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙です。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。8マス国語ノートと同じマスの大きさのマス目入り練習用紙が3枚入っています。サイズはB5版で、小学校で使用されている教科書と同じサイズ。水書用紙は約1000回程度繰り返し乾かして練習することができます。

用途水書用具・国語・かきかた仕様マス目入りセット内容練習用紙マス目入り3枚入り材質水書用紙:紙・顔料、台紙:紙、個袋:PPサイズB5内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704515KN37-55
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする