トンボ鉛筆
油性ボールペン替芯CS2
油性ボールペン替え芯。0.7mmボール。緑インク。
用途
筆記
インク色
緑
インク
油性
商品タイプ
替芯・替インク
ボール径(Φmm)
0.7
幅W×全長(mm)
最大3×88
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704533
FCR-162D
¥
60
¥
51
¥
56
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください