トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットS
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れる固形のり。接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが可能。
用途
一般紙、スクラップ、切り貼り等の接着
タイプ
シワになりにくい
径(Φmm)
20
仕様
エコマーク:認定商品、GPNエコ商品ねっと:掲載
エコマーク認定
認定
容器仕様
PP樹脂
幅W×全長(mm)
20×87
エコマーク認定番号
17 112 017
内容量
1パック(10g×5本)
注意
※変色するためレシート、ファックスには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704549
HCA-518
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください