トンボ鉛筆
モノグラフ0.5 パステルカラー
(1件のレビュー)
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途
筆記
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
フレフレ式
材質
軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)
最大16×147
機構
フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704558
DPA-136A
アイスブルー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
52704567
DPA-136B
クリームイエロー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
52704576
DPA-136C
ミントグリーン
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
52704585
DPA-136F
ラベンダー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください