デビカ
ダブル丸筒
筆も収納できる小筒付きでダブル保管できます。
用途
書道用紙、作品を保護します。
材質
本体・小筒:PE、ストラップ:PVC、金具:スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:54×365、小筒:24×270
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704594
13100
ブルー
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
52704603
13101
ピンク
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください