曜日別特売

セキュリティホイッスル

セキュリティホイッスル - デビカセキュリティホイッスル - デビカ
(1件のレビュー)

人の耳に聞こえやすいとされる、約3.000Hz付近、95dB以上の音(メーカー測定)。約30cmまで伸びるスパイラルチェーン付き。キャップ付きでゴミの詰まりや汚れを防止します。ランドセルやかばんに取付しやすい金属フック付き。

用途緊急時、災害時の合図に便利です。材質フック・二重リング:スチール(ニッケルメッキ)、チェーン:PU、ホイッスル:ABS。キャップ:PPブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×9×185音量(dB)約95、約3.000Hzチェーン長さ(cm)最長約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704628103107
450
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52704628
2024-07-25
用途: 登山遭難時
建設業・工事業

音が明瞭で、無事救助されるでしょう。
軽量なところも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする