瞬足なわとびEL

瞬足なわとびEL - デビカ瞬足なわとびEL - デビカ
(1件のレビュー)

ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm~180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。

付属品名前シール材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙ミッドブルー全長(m)3ロープ仕様九面体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704707103550
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52704707
2021-11-30
用途: 質の良い縄跳びです(子供用)
適斎塾

身体を動かす運動の道具として、子供が喜んで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする