デビカ
びーだま
再生ガラスを使った、キラキラびーだま。環境にやさしい再生材利用。大玉1個入り!
適合年齢(歳)
5
仕様
STマーク合格品
材質
びーだま:リサイクルソーダガラス、ネット袋:PE
寸法(Φmm)
大玉:約25、中玉:約17
入数
約33個
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704716
113100
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください