曜日別特売

おはじき

おはじき - デビカ

はじいてあそぶ、昔なじみのおはじき。環境にやさしい再生材利用

適合年齢(歳)5以上仕様STマーク合格品材質おはじき:リサイクルソーダガラス、ネット袋:PE寸法(Φmm)15~20入数約77個内容量1袋
注意
※サイズは一定ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704725113101
220
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする