デビカ
ハイパワーシャボン玉液
(1件のレビュー)
日本で開発された一度にたくさん作れるシャボン玉液!STマーク合格品。
適合年齢(歳)
3
仕様
STマーク合格品
材質
シャボン玉液:水・界面活性剤、容器:PE、キャップ:PP・PE
容量(mL)
250
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×180
内容量
1個(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704759
113413
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください