デビカ
Wファイル
大きい紙(A3)から小さい紙(A4)までとじられる。A3が入る大型ポケット付き!
用途
A4・A3サイズがはさめるファイル
サイズ
A4
色
クリア
種類
レバーファイル
タイプ
タテ型
材質
表紙・ポケット:PP、クリップ・レバー:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×27×320
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704829
33802
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください