デビカ
2WAYタイプシャープナー
電池でも手動でも削れる!乾電池鉛筆けずり。電池と手動、どちらでも削れるから、いつでもどこでも使えます。テーブルやデスク上にぴったりなコンパクト設計。
電源
電動
色
ブルー
材質
本体:ABS、窓:PC、刃:SK-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×64×72
使用電池
単三乾電池2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52704883
43716
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください