SMC
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZF10
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52787849
CJ2ZF10-150Z
150
¥
4,710
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787858
CJ2ZF10-60RZ
60
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787867
CJ2ZF10-80Z
80
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください