曜日別特売

エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10

エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10 - SMCエアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動押出し取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52787237CJ2RA10-10SRZ10
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787255CJ2RA10-20SRZ20
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする