SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD10
チューブ内径(Φmm)
10
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52786293
CJ2KD10-25SZ
25
単動押出し
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786318
CJ2KD10-45TZ
45
単動引込み
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください