SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD16
チューブ内径(Φmm)
16
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52786345
CJ2KD16-45TZ
45
単動引込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786354
CJ2KD16-75SZ
75
単動押出し
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786363
CJ2KD16-75TZ
75
単動引込み
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786379
CJ2KD16-80SZ
80
単動押出し
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください