SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52786284
CJ2KD10-110Z
110
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786309
CJ2KD10-40Z
40
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください