曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10 - SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10 - SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52786406CJ2KF10-08Z8
3,010
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786424CJ2KF10-50Z50
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786458CJ2KF10-75RZ75
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52786397CJ2KF10-01Z1
2,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする