曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16

エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 - SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 - SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 - SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52787413CJ2RKA16-10Z10
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787429CJ2RKA16-12Z12
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787438CJ2RKA16-16Z16
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787456CJ2RKA16-35Z35
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787395CJ2RKA16-07Z7
3,150
取扱い終了
返品不可
52787404CJ2RKA16-075Z75
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする