SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D16
チューブ内径(Φmm)
16
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52785688
CJ2D16-16TZ
16
単動引込み
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788235
CJ2D16-22SZ
22
複動片ロッド
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788244
CJ2D16-32SZ
32
複動片ロッド
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788278
CJ2D16-64SZ
64
複動片ロッド
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788287
CJ2D16-65SZ
65
複動片ロッド
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください