SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F10
チューブ内径(Φmm)
10
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52785767
CJ2F10-20TZ
20
単動引込み
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785794
CJ2F10-50SZ
50
単動押出し
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785803
CJ2F10-50SRZ
50
単動押出し
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785819
CJ2F10-50TZ
50
単動引込み
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください