曜日別特売

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52785654CJ2D10-127AZ127
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785679CJ2D10-70AZ70
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788199CJ2D10-71Z71
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする