SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52785697
CJ2D16-23AZ
23
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788208
CJ2D16-12AZ
12
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788217
CJ2D16-14Z
14
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788226
CJ2D16-22AZ
22
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788253
CJ2D16-51Z
51
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52788269
CJ2D16-64Z
64
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788296
CJ2D16-78Z
78
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください