曜日別特売

JFBOX大

JFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコーJFBOX大 - プラダンのヤマコー

一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。

付属品プラリベット白、穴取っ手白形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)230目付(g/m2)1000外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)380内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235内寸高さ(mm)235内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
※大量注文(100個以上)した場合、加工方法が変更になり、プレス加工になります。加工によりカット加工よりも白化する可能性がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705723SHK-JFB01ポリプロピレン5あり
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705739SHK-JFB02ポリプロピレン5オレンジあり
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705748SHK-JFB03ポリプロピレン5あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705757SHK-JFB04ポリプロピレン5半透明あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705766SHK-JFB05ポリプロピレン5グレーあり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705775SHK-JFB06ポリプロピレン5あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705784SHK-JFB07ポリプロピレン5水色あり
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705793SHK-JFB08ポリプロピレン5あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705809SHK-JFB09ポリプロピレン5あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705818SHK-JFB10ポリプロピレン5黄色あり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52705827SHK-JFB11ポリプロピレン5ベージュあり
オープン
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする