JFBOX大テーパー
一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
形状プラダン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)230
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235
内寸高さ(mm)235
内容量1個
注意
※個人宅配送不可※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07