曜日別特売

JFBOX大テーパー 3個セット

JFBOX大テーパー 3個セット - プラダンのヤマコーJFBOX大テーパー 3個セット - プラダンのヤマコーJFBOX大テーパー 3個セット - プラダンのヤマコー

一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。シックな印象で汚れが目立ちにくいグレーを3個セットでご用意しています。

付属品プラリベット白、穴取っ手白形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)230目付(g/m2)1000外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)380内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235内寸高さ(mm)235内容量1セット(3個)
注意
※個人宅配送不可
※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705958SHK-JFBT13ポリプロピレン5グレーあり
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする