曜日別特売

セーフティーパネルケース・A1サイズ

セーフティーパネルケース・A1サイズ - プラダンのヤマコーセーフティーパネルケース・A1サイズ - プラダンのヤマコーセーフティーパネルケース・A1サイズ - プラダンのヤマコーセーフティーパネルケース・A1サイズ - プラダンのヤマコー

展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なポリプロピレン素材『プラパール』で専用のパネルケースを製作しました。箱と蓋はベルトで固定ではなくパッチン錠ですので紐が何かに引っかかることがありません。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。

用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×657×140内寸奥行(mm)867内寸幅(mm)620外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)904内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×120内寸高さ(mm)120内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706019RB1301ポリプロピレンあり
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする