組み立て式 レコードケース(3個1セット) 【LP盤約70枚収納可能】
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
形状プラダン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×225
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)335
内寸高さ(mm)220
内容量1セット(3個)
注意
※個人宅配送不可※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07