曜日別特売

ネックレス クレスト プレミアムカラー

ネックレス クレスト プレミアムカラー - コラントッテネックレス クレスト プレミアムカラー - コラントッテネックレス クレスト プレミアムカラー - コラントッテ

採用している磁石は160mTx8個。従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
「スポーティ・シック」なカラーバリエーションでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お気軽にお使いいただけます。
「コラントッテ ネックレス クレスト」のジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。
水に強いウォータープルーフ仕様となっており、お手入れも水洗いOK。スポーツシーンにも最適です。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)配列希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608676クレストプレミアムゴールドS43
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
52608685クレストプレミアムゴールドM47
オープン
9,000
9,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
52608694クレストプレミアムゴールドL51
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608703クレストプレミアムブラックS43
オープン
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52608719クレストプレミアムブラックM47
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
52608728クレストプレミアムブラックL51
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする