曜日別特売
モノタロウ

クーラーバッグ アルミ

クーラーバッグ アルミ - モノタロウ
(28件のレビュー)

冷たいものや熱いものの持ち運びに便利なバッグです。

用途保冷バッグとして材質(本体)ポリエチレンテレフタート、アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエチレン材質(ハンドル)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×120×310(取っ手を含む375)収納量500mLペットボトルが6本内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長時間の車内放置や直射日光は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706764-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52706764-29194814-- アルミクーラーバッグ 大和物産 29194814アルミクーラーバッグ大和物産1個
189
税込208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52706764
2023-07-15
用途: 冷凍食品の送付

宅配を冷蔵便で送る際、冷凍食品を当該バックに入れて同梱するのに用いるが、1日後に到着してもかなり硬さが保たれているようだ。

対象商品 : 52706764
2023-07-21
用途: コンパクト
その他業種

少量の食品を持ち運びするのにピッタリ。お弁当やペットボトルを入れておくのに便利かな。

対象商品 : 52706764
2023-04-19
用途: 商品の持ち運び、発送時の梱包として。
日清食品チルド株式会社製造業

コンパクトで使いやすいのですが、サイズ展開(Mサイズ)があったら、なお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 52706764
2022-01-30
用途: 買い物時、お弁当入れにも使ってます。
サービス業

保温効果あるかないか、時間や温度にもよりますがそこまで期待しなければ、問題なく使えます。
冷たいものなら保冷剤をいれて、凍ってるものをいれる時は水滴が…
わかって使えば問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 52706764
2021-12-29
用途: 要冷蔵のサンプル保管
大和製罐株式会社教育・研究機関

要冷蔵のサンプルを測定してから社用車で持ち帰るのに発泡スチロールの箱を使用していたのですが、サンプル自体は小さいのでコンパクトなバックを使用しようと思いました。バックだと荷物の隙間に収納できるので持ち運びが楽になりました。

対象商品 : 52706764
2022-01-18
用途: テイクアウト用
飲食業

軽くて丈夫でとても使い勝手がいいサイズです。同じ物がホームセンターにありましたが、そこよりも安値でした。

対象商品 : 52706764
2021-08-26
用途: 買い物時の冷却用に

買い物時、生肉・生魚などを入れるのに購入しました。以前はスーパーで買ったのですが、これ3倍くらいのお値段でした。安かったので購入しました。肉は立てても入れられるのですが、お刺身はそれが出来ないので、底部分がもう少し大きいものもあれば良いのにな~と思いました。歩いている途中で破れる恐れもあるので、更にエコバッグに入れて持ち歩いています。

対象商品 : 52706764
2021-09-06
用途: 買い物・弁当入れ
卸売・小売業

マチがあるので、わりと入ります。弁当箱も特に大きい物でなければ斜めにならずに入るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする